Delantal de polialgodón con peto White R

N.º do artigo: S841WHR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, branco Branco puro
Teor de tecido, algodão 35 %
Teor de tecido, poliéster 65 %
Temperatura, lavagem normal 60 °C
Género Unissexo
Cor branco
Composição do tecido algodão; poliéster
Densidade do tecido 190 g/m2
Processo de lavagem lavagem normal
Secar secagem geral no tambor
Passar moderadamente quente (<150°)
Branquear não utilizar lixívia
Limpeza química percloroetileno
Tipo de produto aventais
Fecho no pescoço fivela
Fecho nas costas cintas
Propriedades impermeável
Reutilização reutilizável

Identificação e classificação

Número do artigo S841WHR
EAN/GTIN 5036108021031
Número do fabricante S841WHR
Número L L01840 111242
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El diseño clásico y el tejido de calidad dan al delantal un aspecto profesional. Este modelo muy duradero mantendrá su color y aspecto lavado tras lavado.

Característica:

  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cuello ajustable para una mejor hechura
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;