Delantal de polialgodón con peto White R

Número de artículo: S841WHR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, blanco Blanco puro
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Tipo de producto Delantales
Geschlecht Unisex
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 190 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado en secadora general
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química Percloroetileno
Cierre en el cuello Hebilla
Cierre en la espalda Cintas
Características repelente al agua
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo S841WHR
EAN / GTIN 5036108021031
Número del fabricante S841WHR
Número L L01840 111242
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El diseño clásico y el tejido de calidad dan al delantal un aspecto profesional. Este modelo muy duradero mantendrá su color y aspecto lavado tras lavado.

Característica:

  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Cuello ajustable para una mejor hechura
  • Ataduras anti-enredo, para un atado seguro

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton con tratamiento Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;