Scala di calcolo dei prezzi RIB 10K-3M: Portata 6 kg; 15 kg, divisione 2 g; 5 g

Codice art.: RIB 10K-3M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo RIB 10K-3M
copia
EAN / GTIN 4045761190320
copia
Codice del produttore RIB 10K-3M
copia
Numero-L L40250 2198
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Secondo display sul retro della bilancia
  • Tre display per visualizzazione del peso (omologabile), prezzo base, prezzo di vendita
  • Calcolo del resto
  • 10 Tasti per prezzo diretto per prezzi di articoli frequenti
  • Memoria (PLU) per 20 prezzi di articoli
  • Risparmio energetico: Retroilluminazione off dopo 5 sec., disinseribile
  • Struttura antimbrattamento grazie alle canaline di scarico acqua sul bordo dell'alloggiamento e agli anelli di tenuta sulle immissioni superiori dell'alloggiamento
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 18 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 294×225 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 325×340×115 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C