Microscopio con zoom stereo KERN OZM 542, 0,7 x - 4,5 x,

Codice art.: OZM 542
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OZM 542
copia
EAN / GTIN 4045761169289
copia
Codice del produttore OZM 542
copia
Numero-L L40250 2082
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie OZM-5 comprende eccellenti stereomicroscopi zoom dalle prestazioni ottiche superiori alla media
  • La forma ergonomica consente di lavorare senza fatica e semplicemente per molte ore
  • La straordinariamente potente illuminazione LED a luce incidente e passante a 3W, regolabile in modo continuo, garantisce un’illuminazione del campione particolarmente buona e flessibile
  • Oltre alla grande distanza di funzionamento, a un campo visivo di dimensioni molto grandi e alla brillante risoluzione, KERN OZM 542 garantisce immagini dai colori fedeli e dalla massima nitidezza con elevato contrasto
  • L’obiettivo zoom consente un ingrandimento continuo di 7×–45×
  • Lo stativo a colonna, grazie alla sua meccanica di regolazione variabile e robusta, risulta particolarmente flessibile e consente di lavorare in modo ergonomico
  • È disponibile una vasta gamma di accessori quali oculari, stativi (universali), illuminazioni esterne, obiettivi supplementari, un inserto per campo oscuro e altro ancora
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: fecondazione in vitro, riscontro di parassiti, zoologia e botanica, preparazione dei tessuti, Anatomia, controllo qualità, Industria elettronica e dei semiconduttori, montaggio e riparazione
  • Applicazioni/Campioni: Preparati focalizzati sull’impronta spaziale, zoom a ingrandimento variabile (profondità, spessore), p. es. insetti, semi, piastrine, componenti

Proprietà:

  • Sistema ottico: Ottica Greenough
  • Illuminazione dimmerabile anche separatamente
  • Tubo inclinato a 45°
  • Rapporto di ingrandimento: 6,4:1
  • Distanza interpupillare: 52 mm–76 mm
  • Compensazione diottrica su entrambi i lati
  • Dimensioni statimetro L×P×A 330×285×440 mm
  • Peso netto ca. 4,8 kg