Rifrattometri digitali KERN ORM 2SU

Codice art.: ORM 2SU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Termometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo ORM 2SU
copia
EAN / GTIN 4045761335608
copia
Codice del produttore ORM 2SU
copia
Numero-L L40250 3555
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • I modelli della serie KERN ORM sono rifrattometri portatili digitali universali esenti da manutenzione
  • Si contraddistinguono per semplicità d‘uso e robustezza
  • Grazie alla struttura maneggevole sono adatti anche l'utilizzo giornaliero in tutto agio e velocità
  • Il display TFT a colori di grandi dimensioni e ben leggibile con indicazione della temperatura integrata aiuta l'utente a determinare con sicurezza il valore misurato
  • La compensazione automatica della temperatura integrata (ATC) consente una modalità operativa facile e veloce, in quanto non è necessario convertire manualmente il risultato di misurazione
  • Una calibrazione rapida e facile da usare del rifrattometro è possibile in qualsiasi momento con l'aiuto di acqua distillata disponibile in commercio
  • I rifrattometri della serie KERN ORM sono protetti contro la polvere e gli spruzzi d'acqua secondo la classe di protezione internazionale IP65. Si può sciacquare il rifrattometro sotto l'acqua corrente dopo l'uso