• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

microscopio a luce trasmessa OBE 132

Codice art.: OBE 132
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OBE 132
copia
EAN / GTIN 4045761236004
copia
Codice del produttore OBE 132
copia
Numero-L L40250 2416
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il KERN OBE 132 è caratterizzata dal design esclusivo e dinamico, insuperabile in resistenza e in ergonomia. L'utile cassetto posto sul retro consente di nascondere rapidamente e in modo pratico i cavi elettrici. Grazie alla tecnologia USB, è inoltre possibile utilizzare un pacco batteria esterno per l'alimentazione elettrica
  • Il potente LED da 3 W regolabile in modo continuo assicura la perfetta illuminazione del sample
  • Un altro punto di forza è dato dal tubo Butterfly di serie, che assicura l‘angolo di visualizzazione ideale. Il condensatore di Abbe da 1,25 regolabile in altezza e focalizzabile con diaframma di apertura è un‘altra caratteristica qualitativa della serie OBE e garantisce un fascio luminoso ottimale
  • Il tavolino a croce completamente equipaggiato si regola in altezza tramite un azionatore macrometrico e micrometrico bilaterale. Il preparato può essere lavorato e spostato rapidamente tramite la manopola coassialedalla struttura ergonomica
  • È disponibile una vasta gamma di accessori quali diversi oculari e obiettivi
  • In dotazione sono inclusi una calotta antipolvere, paraocchi e le istruzioni per l’uso in diverse lingue
  • Campo di applicazione: Formazione, ematologia, sedimenti, ambulatorio medico
  • Applicazioni/Campioni: Preparati traslucidi e sottili, a forte contrasto, poco impegnativi (p. es. tessuti vegetali, cellule/parassiti colorati)

Proprietà:

  • Ottica finita DIN
  • Torretta portaobiettivi a 4 posti
  • Butterfly inclinato a 30°
  • Compensazione delle diottrie su un solo lato
  • Dimensioni statimetro L×P×A 360×150×320 mm
  • Peso netto 4,6 kg