microscopio de luz transmitida OBE 132

N.º do artigo: OBE 132
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Estereoscopio

Identificação e classificação

Número do artigo OBE 132
EAN/GTIN 4045761236004
Número do fabricante OBE 132
Número L L40250 2416
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • El KERN OBE 132 se distingue por su diseño exclusivo y dinámico, que no tiene parangón en términos de robustez y ergonomía. El inteligente cajón de almacenamiento en el dorso permite guardar el cable eléctrico, de forma rápida y práctica. La alimentación eléctrica también se puede realizar mediante un cargador portátil externo, gracias a la conectividad vía USB
  • El impresionante LED de 3 W, de atenuación progresiva, asegura una iluminación brillante de la muestra
  • Otro aspecto destacado es el tubo de mariposa incorporado de serie, que permite un ángulo de visión ideal. El condensador de Abbe de 1,25 de altura regulable y, por lo tanto, enfocable, con diafragma de apertura, es otro distintivo de calidad de la serie OBE, ya que garantiza una formación de haces de rayos de luz óptima
  • El ajuste de altura de la mesa en cruz totalmente equipada se realiza mediante un tornillo macromético/micrométrico en ambos lados. El tornillo coaxial de diseño ergonómico permite procesar y desplazar el preparado rápidamente
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de diferentes oculares y caballetes
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Áreas de aplicación: Formación profesional, hematología, sedimentos, consultas médicas
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados poco complejos, translúcidos y finos, con mucho contraste (p. ej. tejidos vegetales, células coloreadas/parásitos)

Característica:

  • Óptica finita DIN
  • Revólver de objetivo cuádruple
  • Mariposa de 30° de inclinación
  • Compensación de dioptrías en un lado
  • Dimensión total max. L×P×A 360×150×320 mm
  • Peso neto 4,6 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados