{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza | 10 cm | |
Altezza pelo | 13 mm | |
Materiale rivestimento | Nylon testurizzato | |
Campo di impiego rulli | per vernici e velature a base di solvente | |
Resistente ai solventi | si | |
Tipo di prodotto | Rulli di verniciatura |
Codice articolo |
GG7136 10
copia |