{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Capacità | 1,5 l | |
Pressione massima di esercizio | 3 bar | |
Materiale guarnizione | Viton | |
Materiale testina nebulizzatrice | PA | |
Tipo di prodotto | Nebulizzatore | |
USP1 | Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali |
Codice articolo |
GG0812 VS1
copia |
|
EAN / GTIN |
4069515043328
copia |
|
Codice del produttore |
GG0812 VS1
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |