INSERTI

Codice art.: EX.620
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo EX.620
EAN / GTIN 3148510258645
Codice del produttore EX.620
Numero-L L60130 6448
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX

Proprietà:

  • A [mm]: 3.84
  • d [mm]: 5.6
  • L [mm]: 70
  • Torx [No.]: T20
  • [g]: 9.80