Bit , 6-serie , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , uitgang Torx® T20

Artikelnummer: EX.620
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EX.620
EAN/GTIN 3148510258645
Nummer fabrikant EX.620
L-nummer L60130 6448
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens de TORX® specificaties

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 5,6
  • L [mm]: 70
  • Torx [No.]: T20
  • [g]: 9,80

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan