EOE 60K-2L: Portata 60 kg, divisione 20 g

Codice art.: EOE 60K-2L
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Bilancia con piattaforma

Identificazione e classificazione

Codice articolo EOE 60K-2L
copia
EAN / GTIN 4045761192638
copia
Codice del produttore EOE 60K-2L
copia
Numero-L L40250 1651
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima mobilità: grazie all‘alimentazione batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l‘uso in luoghi diversi
  • Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell‘apparecchio indicatore
  • Funzione Hold: In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio, verniciato L×P×A 550×550×58 mm
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
  • Lunghezza cavo apparecchio indicatore, cavo a spirale, circa 0,7 - 2 m
  • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 100 h
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C