• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Pinza per piegare lamiere diritta (impugnature rivestite in PVC) D33-60-P

Codice art.: D33-60-P
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo D33-60-P
copia
EAN / GTIN 4010220021927
copia
Codice del produttore D33-60-P
copia
Numero-L L80050 40
copia
Produttore BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fucinato in acciaio di alta qualità
  • Rivestimento a polvere nero
  • Impugnature rivestite in PVC
  • Profondità minima iritta 60 mm
  • Profondità minima piegata 50 mm

Proprietà:

  • Pubblicità di esecuzione: Spinta
  • Forma: Dritta
  • Lunghezza complessiva: 11″
  • Lunghezza complessiva: 280 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti a forbice in acciaio forgiato, estremità impugnatura rivestite in PVC
  • Larghezza mole: 60 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di idraulica
  • Utensili speciali per specialisti

Nota:

  • Avvertenze di pericolo:
    • Indossare occhiali e guanti di sicurezza durante gli interventi. Le parti tagliate possono ferire i lavoratori e gli astanti.
    • Quando si eseguono interventi su apparecchiature elettriche, scollegare la fonte di alimentazione. In caso contrario, potrebbe verificarsi una scossa elettrica.
    • Non utilizzare mai le pinze come martello!
    • Controllare che le ganasce non siano usurate! Le ganasce usurate causano slittamento e quindi incidenti.
    • Le pinze di serraggio sono adatte solo per il fissaggio a breve termine dei pezzi!
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Commercio regolare di petrolio