• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Falzzange gerade (PVC-beschichtete Griffe) D33-60-P

Artikel-Nr.: D33-60-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Form Backen/ Maul gerade
Breite Backen/ Maul 60 mm
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Material Qualitäts-Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 280 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer D33-60-P
EAN / GTIN 4010220021927
Herstellernummer D33-60-P
L-Nummer L80050 40
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • Schwarz pulverbeschichtet
  • PVC-beschichtete Griffe
  • Mindestmaultiefe gerade 60 mm
  • Mindestmaultiefe gebogen 50 mm

Merkmal:

  • Ausführung Gewerbe: durchgesteckt
  • Form: gerade
  • Gesamtlänge: 11 ″
  • Gesamtlänge: 280 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden PVC-beschichtet
  • Maulbreite: 60 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen