Cella di carico CP 5-2Y1, Classe OIML C2, Portata 5 kg

Codice art.: CP 5-2Y1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CP 5-2Y1
copia
EAN / GTIN 4045761311718
copia
Codice del produttore CP 5-2Y1
copia
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • CP P1:Classe di precisione secondo OIML R60 C3
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 su richiesta
  • Alluminio anodizzato
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Conforme a CE e RoHS
  • Nominal sensitivity: 2 mC/V
  • Attacco a 4 conduttori
  • Protezione da polvere e spruzzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Dimensioni massime della piattaforma 250x350 mm
  • CP Y1: Classe di precisione secondo OIML R60 C2