Célula de carga CP 5-2Y1, Clase OIML C2, Rango de pesaje 5 kg

Número de artículo: CP 5-2Y1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Identificación y clasificación

Número de artículo CP 5-2Y1
EAN / GTIN 4045761311718
Número del fabricante CP 5-2Y1
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • CP P1:Clase de precisión según OIML R60 C3
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 250x350 mm
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Valor nominal: 2 mC/V
  • CP Y1: Clase de precisión según OIML R60 C2
  • Conformidad CE y RoHS
  • Aluminio anodizado
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo demanda
  • Conexión de 4 conductores