• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Cella di carico CP 20-3P1, Classe OIML C3, Portata 20 kg

Codice art.: CP 20-3P1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
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
Tipo di prodotto Sensore di forza/spostamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo CP 20-3P1
copia
EAN / GTIN 4045761221185
copia
Codice del produttore CP 20-3P1
copia
Numero-L L40250 2603
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Classe di precisione secondo OIML R60 C3
  • Conforme a CE e RoHS
  • Protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua IP65 (secondo EN 60529)
  • Alluminio anodizzato
  • Adatto per bilance prezzatrici, bilance da tavolo, bilance a piattaforma ecc
  • Dimensioni massime della piattaforma 250x350 mm
  • Attacco a 4 conduttori
  • Nominal sensitivity: 2 mV/V
  • Nota: realizzazione ai sensi di OIML R60 C4 o C5 su richiesta