• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Målecelle SAUTER CP 20-3P1, OIML klasse C3, vejeområde 20 kg

Art.-nr.: CP 20-3P1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Kraft-vandring-sensor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CP 20-3P1
EAN/GTIN 4045761221185
Producentnummer CP 20-3P1
L-nummer L40250 2603
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Målecelle SAUTER CP 20-3P1, OIML-klasse, C3, vejeområde 20 kg
  • CE- og RoHS-kompatibel
  • Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (i henhold til EN 60529)
  • Aluminium, anodiseret
  • Velegnet til prisberegningsvægte, bordvægte, platformsvægte osv
  • Maksimal platformstørrelse 250x350 mm
  • 4-trådsforbindelse
  • Nominel værdi: 2 mV/V
  • Bemærk: Version i henhold til OIML R60 C4 eller C5 på forespørgsel