Scaffale per barre, elemento aggiuntivo, Altezza: 3000mm

Codice art.: 991489 3000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza 3.000 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 2.786 mm
Larghezza ripiano 2.700 mm
Carico laterale per singolo braccio divisorio 25 kg
Carico verticale (modulo singolo) 1.135 kg
Profilato del telaio S610-M18-U
Tipo di prodotto Scaffale per profilati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 991489 3000
copia
EAN / GTIN 4058255038190
copia
Codice del produttore 46993
copia
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Per lo stoccaggio verticale e ordinato di merce lunga, sia leggera che pesante, come ad esempio profili, tubi, barre. Ideale anche in ambito self-service. Bracci divisori liberamente posizionabili consentono di creare sezioni con larghezze diverse. Inclinazione di 10°.

Fornitura:

1 telaio, 5 correnti, 2 lamierini di spessore, piedini e 4 tasselli da pavimento (senza bracci divisori).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, montanti RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare ulteriori lamierini di spessore n. art. 991481.
  • Gli elementi immagazzinati possono essere max. 500 mm più alti dello scaffale!
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.
  • Si prega di ordinare separatamente il braccio divisorio n. art. 991490 Dim. 500 oppure n. art. 991490 Dim. 750.