{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5017; RAL 2004 | |
| Popsaná část | Regálový stojan | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část | Ständer; Holme | |
| Profil rámu | S610-M18-U | |
| Boční zatížení na dělicí rameno | 25 kg | |
| Vertikální zatížení (jednotlivého pole) | 1 135 kg | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | modrá; Oranžová | |
| Druh produktu | Regál na skladování profilů | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Šířka přihrádky | 2 700 mm | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Přídavný regál | |
| Jmenovitý rozměr výška | 3 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 2 786 mm |
| Katalogové číslo | 991489 3000 | |
| EAN / GTIN | 4058255038190 | |
| Číslo výrobce | 46993 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |