{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 5017; RAL 2004 | |
| Pieza descrita | Soporte para estantería | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, azul | Azul tráfico | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Pieza descrita | Ständer; Holme | |
| Perfil de bastidor | S610-M18-U | |
| CARAplicación lateral de la carga por brazo separador | 25 kg | |
| Carga vertical (módulo independiente) | 1.135 kg | |
| Material | Acero | |
| Color | azul; Color naranja | |
| Tipo de producto | Estantería de almacenamiento de perfiles | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
| Ancho del compartimento | 2.700 mm | |
| Entrega | Completamente en piezas individuales | |
| Ejecución de montaje | Sistema de encajes | |
| Montaje estantería | Estantería de ampliación | |
| Medida nominal altura | 3.000 mm | |
| Medida exterior anchura | 2.786 mm |
| Número de artículo | 991489 3000 | |
| EAN / GTIN | 4058255038190 | |
| Número del fabricante | 46993 | |
| Fabricante/responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |