Scaffali multiuso elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 990015 2000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 180
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 180 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Profondità degli scaffali 500 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo altezza 2.004 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.031 mm
Laghezza ripiano 1.000 mm
Profondità ripiano 500 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 950 mm
Numero ripiani 5
Numero di supporti scaffale 2
Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm 1.375 kg - 5.500 kg
Scaffalatura Elemento aggiuntivo
Montaggio a innesto si
Tipo di fissaggio ripiano Spine coniche
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990015 2000
copia
EAN / GTIN 4045197518217
copia
Codice del produttore 990015 2000
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. Ripiani robusti in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l’interno. Portata campata: Con ripiani distanziati di 600 mm carico portata massimo 1375 − 5500 kg.

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi. Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti: i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. art. 968420) comprese nella fornitura.

Verniciatura:

Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio termoverniciato.

Nota:

  • Per le scatole con cui corredare la scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.
  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.