Uniwersalne regały dostawne, głębokość 500 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990015 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
174 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 9005
Część opisana Półki
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana, Czarny głęboki Regalstützen
Liczba półek 5
Szerokość półki 1 000 mm
Głębokość półki 500 mm
Profil ramy Quadratprofil 40×40×2 mm
Liczba stojaków 2
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
szerokość przegrody 950 mm
maks. nośność półki 180 kg
maks. obciążenie pola 5 500 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał dostawny
Wymiar nominalny głębokości 500 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 000 mm
Szerokość zewnętrzna 1 031 mm
Wysokość zewnętrzna 2 004 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990015 2000
EAN / GTIN 4045197518217
Numer producenta 990015 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilne, kwadratowe słupki 40×40×2 mm, w odstępach 40:40 mm, ze szczelinami do indywidualnego dopasowania wysokości półek do magazynowanego materiału. Stopki słupków z tworzywa sztucznego. Półki o szczególnie dużej nośności, z mocnej blachy stalowej, z zagiętymi do wewnątrz krawędziami bocznymi. Obciążenie pola: Przy odstępie półek 600 mm maksymalne obciążenie pola może wynosić 1375-5500 kg.

Zastosowanie:

Idealne dla przemysłu, rzemiosła, handlu, administracji, archiwizacji itp. Wymiary regału dostosowane są do znormalizowanych pojemników magazynowych z metalu i plastiku - dzięki temu zapewnia się najlepsze wykorzystanie miejsca. Mogą być stosowane jako regały pojedyncze, szeregowe albo podwójne. Prosty, szybki i dokładny montaż, bez połączeń śrubowych, półki są tylko zaczepiane i zabezpieczone odpowiednimi kółkami stożkowymi (nr 968420).

Powłoka lakiernicza:

Słupki regałów w kolorze czarny głęboki RAL 9005, półki szare, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Pojemniki magazynowe do wyposażenia regałów uniwersalnych znajdują się w grupie 96.
  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 4:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System służy do magazynowania w przemyśle, rzemiośle, handlu, administracji i archiwach.
  • Upewnić się, czy system jest wypoziomowany, stabilny i mocno osadzony.
  • Projektować system wyłącznie z uwzględnieniem obciążeń siłami pionowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Działanie siły w płaszczyźnie poziomej lub ukośnej.
  • Opieranie ciężkich przedmiotów o system.
  • Gwałtowne odkładanie ciężkich przedmiotów na półkę.
  • Używanie systemu jako pomocy przy wchodzeniu.