{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Volume | 360 l | |
Tolleranza volume | -40 / +20 l | |
Capacità nominale | 360 | |
Altezza | 1.115 mm | |
Larghezza | 665 mm | |
Profondità | 880 mm | |
⌀ Ruota | 200 mm | |
Colore | rosso | |
Peso | 18,6 kg | |
Carico utile a norma DIN EN | 144 kg | |
Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |
Codice articolo |
987804 360
copia |
|
EAN / GTIN |
4052939204628
copia |
|
Codice del produttore |
86031
copia |
|
Produttore | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |