• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Conteneur à déchets, rouge, Volume: 360l

Réf.: 987804 360
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Volume 360 l
Tolérance de volume supérieure 20 l
Tolérance de volume inférieure 40 l
Diamètre roue 200 mm
Charge utile 144 kg
Hauteur 1 115 mm
Largeur 665 mm
Profondeur 880 mm
Type de produit poubelles
Type forme rectangulaire
Matériau plastique
Norme DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Poids 18,6 kg

Identification et classification

Référence article 987804 360
EAN / GTIN 4052939204628
Réf. fabricant 86031
Fabricant/personne responsable SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.