Tavolo da ufficio, Larghezza: 1600mm

Codice art.: 974042 1600
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 25
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 25 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Campo di regolazione dell’altezza 680 mm - 820 mm
Larghezza 1.600 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Forma inserto Rettangolo
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974042 1600
copia
EAN / GTIN 2050002050792
copia
Codice del produttore T10018
copia
Produttore OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Comodo tavolo da ufficio con regolazione continua dell’altezza (range di regolazione 680 − 820 mm). Struttura portante robusta con telaio trasversale.
Piede di appoggio realizzato con tubo sagomato in acciaio di 2 mm, 50/50 mm, quadrato. Telaio di rinforzo collegato ad accoppiamento geometrico. Libertà di movimento ottimale grazie al telaio ergonomico.
Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

Verniciatura:

Piano di lavoro disponibile in 5 finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Telaio base in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.

Nota:

Si sconsiglia l’utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell’elevata presenza di riflessi.
I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.