• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Tavolo da ufficio, Larghezza: 2000mm

Codice art.: 974042 2000
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 25
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 25 mm
Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Campo di regolazione dell’altezza 680 mm - 820 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Forma inserto Rettangolo
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974042 2000
EAN / GTIN 2050002053502
Codice del produttore T10026
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Comodo tavolo da ufficio con regolazione continua dell’altezza (range di regolazione 680 − 820 mm). Struttura portante robusta con telaio trasversale.
Piede di appoggio realizzato con tubo sagomato in acciaio di 2 mm, 50/50 mm, quadrato. Telaio di rinforzo collegato ad accoppiamento geometrico. Libertà di movimento ottimale grazie al telaio ergonomico.
Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

Verniciatura:

Piano di lavoro disponibile in 5 finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.
Telaio base in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato, grigio metallizzato.

Nota:

Si sconsiglia l’utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell’elevata presenza di riflessi.