Kancelářský stůl, Šířka: 1600mm

Artiklové číslo: 974042 1600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1600
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 2 mm
Materiál Ocelový plech
Celková výška min. 680 mm
Celková výška max. 820 mm
Nastavení výšky je plynulé ano
Typ přestavení výšky Mechanický
Šířka desky 1 600 mm
Hloubka desky 800 mm
Pevnost desky 25 mm
Materiál deska Melamin
Tvar desky Pravoúhlá
Povrchová vrstva destičky Dekor
Druh produktu Kancelářský stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 600 mm
Celková hloubka 800 mm
Možnost instalace do řady ano
Korpus ne
Podstavec ano
Se svěrákem ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Číslo výrobce T10018
Výrobce/odpovědná osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Popis

Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým nastavováním výšky (rozsah nastavení 680 − 820 mm). Stabilní podstavec s příčkou.
Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální volnost nohou díky ergonomicky uspořádanému podstavci.
Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Lakování:

Dekor desky stolu dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Podnož dostupná ve 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovová šedá.

Poznámka:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.