Struttura portante ESD, Altezza: 800mm

Codice art.: 972180 800
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 800 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 700 mm
Per profondità piano 750 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972180 800
copia
EAN / GTIN 4062406166984
copia
Codice del produttore 972180 800
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con guide passacavi che consentono una posa facile e corretta di cavi e linee.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di cassettiera devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 972195, in modo da garantire loro una maggiore stabilità. L’altezza corrisponde al bordo inferiore del piano di lavoro.
Tutti i componenti in plastica non sono conduttivi ESD. Non è possibile la messa a terra attraverso le strutture portanti.