ESD-nožni del 800 mm

Št. art.: 972180 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 800 mm
Širina 50 mm
Globina 700 mm
za globino plošče 750 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972180 800
EAN/GTIN 4062406166984

Opis

Izvedba:

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. S kabelskimi vodili – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 972195 za otrditev. Višina ustreza spodnjemu robu delovne plošče.
Vsi deli iz umetne mase niso ESD-prevodni. Ozemljitev prek nožnih delov ni možna.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor