Piano di lavoro ESD, Profondità 750 mm, Lungh. piano: 1000mm

Codice art.: 972160 1000
copia
Sconto
446,20 €
Prezzo per 1 Articolo (584,20 € / 1 Square metre)
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. piano (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 1.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 51,6 mm
Lunghezza piano 1.000 mm
Materiale piano di lavoro Pannello truciolare interamente conduttivo
Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
Spessore rivestimento 0,8 mm
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
Caratteristiche ESD
Strato superiore conduttivo
Nucleo conduttivo (volume)
Messa a terra centrale, sul lato inferiore del piano di lavoro
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972160 1000
copia
EAN / GTIN 4062406166953
copia
Codice del produttore 972160 1000
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piano di lavoro composto da pannello truciolare interamente conduttivo di 50 mm. Rivestimento superiore in laminato HPL conduttivo EGB 0,8 mm. Lato inferiore con sistema di trazioni opposte in laminato bianco. Bordo in ABS antistatico di 3 mm su tutto il perimetro.

Nota:

Foro centrale per componente di messa a terra n. art. 972827 Dim. INT2W sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. Da ordinare separatamente.
Il piano di lavoro ESD deve essere utilizzato solo con strutture portanti ESD e raccordi a gomito ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello