ESD-werkblad, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1000mm

Artikelnummer: 972160 1000
Prijs per 1 Stuk (517,33 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 1.000 mm
Diepte 750 mm
Dikte 51,6 mm
Bladlengte 1.000 mm
Materiaal werkblad Spaanplaat volumegeleidend
Toplaag werkblad HPL-materiaal geleidend
Laagdikte 0,8 mm
Kleur oppervlak werkblad lichtgrijs, RAL 7035
ESD-uitrusting ja
Toplaag geleidend ja
volumegeleidende kern ja
Aarding centraal, aan onderzijde werkblad
Producttype Werkblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953
Nummer fabrikant 972160 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dragerplaat van 50 mm volumegeleidende spaanplaat. Bovenlaag van geleidend HPL-laminaat EGB 0,8 mm. Onderzijde met tegengestelde laag van wit laminaat. Rondom 3 mm ABS-kantfineer antistatisch.

Tip:

Centrale boring voor aardingsonderdeel nr. 972827 gr INT2W aan de onderzijde van het ESD-werkblad. Moet apart worden besteld.
ESD-werkblad mag alleen met ESD-werkbankpoten en ESD- verstevigingsplaten worden gebruikt.