• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Componente di messa a terra borchia 10,3 mm, Borchia di collegamento: INT2W

Codice art.: 972827 INT2W
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Borchia di collegamento Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di pulsanti 2
⌀ Pulsante 10,3 mm
Per uso internazionale
Messa a terra di persone secondario
Contatto di massa ESD Asola a vite
Tipo di cavo liscio
Lunghezza cavo 1,5 m
Tipo di prodotto Componente di messa a terra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972827 INT2W
EAN / GTIN 4057989025414
Codice del produttore C-197 2541
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Componente di messa a terra (dotato di resistenza di protezione da 1 MΩ) per un semplice contatto di massa ESD tramite l’asola a vite. Cavo liscio (1,5 m).
Contatto: 2× Borchie da 10,3 mm.

Nota:

Per l’uso internazionale il n. art. 972827 Dim. INT2W risulta essere il più adatto, poiché il collegamento avviene tramite asola a vite. I componenti di messa a terra n. art. 972821 Dim. DE1W, n. art. 972823 Dim. DE3 e n. art. 972825 Dim. DE6W possono essere collegati solo tramite gli appositi adattatori. Assicurarsi che gli adattatori siano conduttivi ESD.
Adatto anche per uso internazionale.