Forgólap satuhoz LEINEN-JUNIOR, Pofaszélesség: 100mm

Cikkszám: 967070 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Satu pofaszélesség 100 mm
Termék fajtája Forgólap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Gyártó száma LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Leírás

Kivitel:

Öntvény forgólap LEINEN JUNIOR párhuzamsatuhoz, 967070 sz. A satu a forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítő mechanikával minden helyzetben megszorítható.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek