{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
Riempimento di un cassetto in E | 9×36 | |
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza minima appropriata frontalino cassetti | 75 mm | |
Larghezza | 149 mm | |
Profondità | 598 mm | |
Larghezza in E | 9 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Larghezza dei cassetti riempiti in E | 9 E | |
Numero degli utensili | 0 | |
Esecuzione | vuoto per assortimenti di utensili | |
Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
Codice articolo |
962850 0
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197604095
copia |
|
Codice del produttore |
962850 0
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |