Set di divisori per cassetti con frontalino, 100/120 mm, Numero componenti: 1+2

Codice art.: 960090 1+2
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Divisorio 1 E = 10 mm
Numero di divisori fessurati 1
Numero di divisori in lamiera 2
Per corpo di larghezza 430 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm; 120 mm
Per cassetti larghezza utile 320 mm
Per cassetti profondità utile 520 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960090 1+2
copia
EAN / GTIN 4045197344687
copia
Codice del produttore 960090 1+2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Per larghezza corpo 430 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960030: 1 pz.
Divisore in lamiera n. art. 960040: 2 pz. Dim. ... ×160