Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 28G, altezza 150 mm, Larghezza alloggiamento G: 24

Codice art.: 958086 24
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 150 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 700 mm
Per larghezza alloggiamento in G 24
Per profondità alloggiamento in G 28
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958086 24
copia
EAN / GTIN 4062406133252
copia
Codice del produttore 958086 24
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere
Zoccolo inforcabile, altezza 150 mm, con lato frontale e posteriore amovibile per favorire il trasporto di cassettiere per utensili.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 931005932122, Office Station n. art. 948800.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per motivi di sicurezza lo zoccolo inforcabile Dim. 24 non è omologato per il trasporto con transpallet
Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Warning:

Uso previsto
  • Osservare le possibilità di combinazione conformemente ai Dati tecnici.
  • n. art. 958065 Dim. 30,40; 958066 Dim. 30, 40; 958085 Dim. 30, 40, 50, 60; 958086 Dim. 30, 40, 50, 60; 958146 Dim. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Rimuovendo il diaframma, l’armadio può essere trasportato con il carrello elevatore.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile