{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 150 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 700 mm | |
| Sopii rungon leveyteen G:ssä | 24 | |
| Sopii rungon syvyyteen G:ssä | 28 | |
| Tuotetyyppi | Jalusta |
| Tuotekoodi | 958086 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133252 | |
| Valmistajan numero | 958086 24 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |