• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Zoccolo profondità 24G, altezza 50 mm, Larghezza alloggiamento G: 24

Codice art.: 958060 24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 50 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 600 mm
Per larghezza alloggiamento in G 24
Per profondità alloggiamento in G 24
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Codice del produttore 958060 24
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpo e cassettiere.
Zoccolo, altezza 50 mm.

Per:

Cassettiere per utensili n. art. 930505930735.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Warning:

Uso previsto
  • Osservare le possibilità di combinazione conformemente ai Dati tecnici.
  • n. art. 958065 Dim. 30,40; 958066 Dim. 30, 40; 958085 Dim. 30, 40, 50, 60; 958086 Dim. 30, 40, 50, 60; 958146 Dim. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Rimuovendo il diaframma, l’armadio può essere trasportato con il carrello elevatore.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile