Supporto per strettoi a vite GARANT easyFix, Modello: 1

Codice art.: 955712 1
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 73 mm
Profondità 110 mm
Numero alloggiamenti 2
per sporgenza dello strettoio a vite 50 mm - 60 mm
Tipo di prodotto Supporto per strettoi a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955712 1
copia
EAN / GTIN 4067263124924
copia
Codice del produttore 955712 1
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adatta per 2 strettoi a vite.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi al pannello forato.
Adatti a 2 strettoi a vite in acciaio integrale GARANT Dim. 100 o 120.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Con tutte le relative piastre base.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript