GARANT easyFix Suport clemă, Tip: 1

Cod articol.: 955712 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Schraubzwingenhalter, Typ: 1
Culoarea negru
Recomandat pentru Clemă cu șurub
Număr de suporturi 2
Materialul plăcii de bază plastic
Tip produs Ştreang
Material plastic
Lăţime 73 mm
Adâncime 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955712 1
EAN / GTIN 4067263124924
Număr producător 955712 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Adecvat pentru 2 cleme cu șurub.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui perete perforat.
2 cleme GARANT din oțel de măr. 100 sau 120 se potrivesc.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "GARANT easyFix" Vedeţi-le pe toate