{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 | |
Séria | Tower | |
Výška | 2 290 mm | |
Šírka | 720 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Úžitková šírka | 540 mm | |
Úžitková hĺbka | 510 mm | |
⌀ kolesa | 125 mm | |
Nosnosť | 150 kg | |
Hmotnosť | 105 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena Veža |
Číslo položky | 955465 M | |
EAN/GTIN | 4062406586218 |