• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rialzo per GARANT Uni Line Tower M, Modello: YELLOW

Codice art.: 955475 YELLOW
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tower
Altezza 220 mm
Larghezza 602 mm
Profondità 542 mm
Colore giallo RAL 1021
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Codice del produttore 955475 YELLOW
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sopralzo per GARANT Uni Line Tower in lamiera di acciaio con parte superiore chiusa. Per la segnalazione ad es. della stazione di primo soccorso o della stazione di pulizia nonché per la messa a disposizione di utensili o dispositivi di protezione individuale.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Fornitura in componenti singoli, rialzo facile da montare.
I pittogrammi adatti (diverse applicazioni) si trovano al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati