GARANT Uni Line Tower verrijdbaar U-vorm, Type: M

Artikelnummer: 955465 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Hoogteverstelling in raster 37
Serie Tower
Hoogte 2.290 mm
Breedte 720 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 540 mm
Nuttige diepte 510 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 105 kg
Producttype Toren met gatenwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955465 M
EAN/GTIN 4062406586218
Nummer fabrikant 955465 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulair uitgiftesysteem om snel werkmateriaal te overzien en te pakken. Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het GARANT easyFix-systeem.
Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades en deur mogelijk.

Levering:

GARANT Uni Line Tower nr. 955462 gr. M; 2 legborden nr. 955481 gr. M; opzetstuk nr. 955475 gr. GREY; handgreep nr. 955496 gr. 1.
Met 4 zwenkwielen ⌀ 125 mm, 2 met vastzetter.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474955499.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan