• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

GARANT Uni Line Tower mobile forme en U, Type: M

Réf.: 955465 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 18,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Teinte, gris Gris argenté; Gris anthracite
Série Tower
Référence fabricant GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M
Couleur gris; gris
Surface revêtement par poudre
Matériau plaque Tôle d'acier
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation autre
Type de produit panneau perforé
Largeur 720 mm
Hauteur 2 290 mm
Profondeur 750 mm
Poids 105 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 9 mm
Espacement des trous (grille) 37 mm
Charge admissible 150 kg
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage des deux côtés
Matériau Tôle d'acier
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Réf. fabricant 955465 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système GARANT easyFix.
Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Possibilité de monter des tiroirs et une porte.
Panneau perforé.

Livraison:

GARANT Uni Line Tower 955462 réf. M; 2 tablettes 955481 réf. M; module 955475 réf. GREY; poignée 955496 réf. 1.
Avec 4 roulettes directrices, ⌀ 125 mm, 2 avec blocage.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Autres accessoires, tels que pictogrammes, tablettes, tiroirs et portes, voir 955474955499.