{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 | |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
| Magasságállítás osztása | 37 | |
| Sorozat | Tower | |
| Magasság | 2 290 mm | |
| Szélesség | 720 mm | |
| Mélység | 750 mm | |
| Hasznos szélesség | 540 mm | |
| Hasznos mélység | 510 mm | |
| Kerék ⌀ | 125 mm | |
| Teherbírás | 150 kg | |
| Súly | 105 kg | |
| Termék fajtája | Perforált fal torony |
| Cikkszám | 955465 M | |
| EAN / GTIN | 4062406586218 | |
| Gyártó száma | 955465 M | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |