Ripiani per forma a U, Modello: M

Codice art.: 955481 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Spessore ripiano: 30
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Spessore ripiano 30 mm
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Altezza 30 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 478 mm
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Codice del produttore 955481 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ripiani in lamiera di acciaio per GARANT Uni Line Tower. I ripiani vengono assicurati contro un possibile ribaltamento grazie ai tasselli in plastica GARANT easyFix.

Per:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Verniciatura:

Termoverniciati in antracite RAL 7016. Non configurabile.