{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7016 | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Serie | Tower | |
| Denominazione originale prodotto | Tür volle Höhe, Typ: M | |
| Angolo di apertura sportello | 250 gradi | |
| Battuta porta | a destra | |
| Numero di ante battenti | 1 | |
| Frontali porta | es. chiusa | |
| Posizione serratura | Al centro | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | grigio | |
| Tipo di prodotto | Ante battenti | |
| Larghezza | 534 mm | |
| Altezza | 1.792 mm | |
| Peso | 16 kg | |
| Campo di impiego | Armadio | |
| Serratura presente | sì |
| Codice articolo | 955490 M | |
| EAN / GTIN | 4062406586096 | |
| Codice del produttore | 955490 M | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |