{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Altezza | 1.570 mm | |
| Larghezza superiore appoggio | 616 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 550 mm | |
| Altezza utile custodia per computer | 740 mm | |
| Larghezza utile custodia per computer | 540 mm | |
| Profondità utile custodia del computer | 190 mm | |
| Altezza di lavoro ripiano | 1.060 mm | |
| Larghezza ripiano | 600 mm | |
| Profondità ripiano | 300 mm | |
| Ripiano chiuso, profondità | 150 mm | |
| Peso | 65 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | INFO Point |
| Codice articolo |
948005 M/DE
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406212384
copia |
|
| Codice del produttore |
948005 M/DE
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |