Execuţie:
GARANT INFO Point este un post de lucru modern pentru computer, pentru afişarea şi editarea informaţiilor digitale, pentru înregistrarea datelor, precum şi ca staţie de feedback cu scaner de coduri de bare conectat (nu este cuprins în setul de livrare).
INFO Point dispune de o carcasă robustă din tablă de oţel. Pe partea frontală, la o înălţime ergonomică, se află o placă rabatabilă pentru aşezarea tastaturii şi mouse-ului computerului. Sub placă, în spatele uşii care se poate închide, pot fi integrate în spatele uşii pentru clienţi PC sau Linux. Placa şi uşa pot fi blocate cu încuietori DOM cu cilindri cu pini. Dacă este necesară ventilarea aparatelor situate în corp, acest lucru este asigurat de peretele perforat aflat pe partea posterioară, cu orificii perforate de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Acest perete are în acelaşi timp şi rol de suport pentru cârlige şi suporturi GARANT easyFix.
Cu monitor 24 inch încorporat fix.
Unitate mobilă cu 4 roţi de ghidaj (⌀ 100 mm), din care 2 cu frână.
Echipare:
Număr de rafturi de depozitare în carcasa de calculator: 1
Culoare:
Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
- Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
- A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
- Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.
Utilizare necorespunzătoare- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
- Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
- Nu transportaţi persoane.
- Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
- Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.